制御機器 :「led ワークライト 12v」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85
消費電力(W)60
定格電圧(V)DC12~24
色温度5700K
光束(Lm)6000
LED使用数(個)5W×12
照射角度(°)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
定格電圧(V)DC12~24
色温度6100K
LED使用数(個)1W×12
照射角度(°)60
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。