制御機器 :「led回転灯 防水」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
仕様防滴構造
材質ポリカーボネート
定格電圧(V)AC100
光源LED球
寸法(Φ×mm)100×141
電源コード(cm)51
音量(dB)88
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
質量(g)770
電流(A)0.422/0.266
電圧(V)DC12/24
回転数(min-1[r.p.m])120~140
電源コード(m)約4
光源高輝度LED
ヒューズ5A
防水性防雨型
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス
色赤
質量(g)77(電池含まず)
シリーズリーレックス
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)
センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m
光源LED球4灯
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間
点灯方式昼⇔OFF⇔夜
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)
防水性IP44
点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)
材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ76×75
電源単3電池×2本
連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180
閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
色赤
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
消費電力(W)5.3
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
機能ワイド電源、無線、
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
アズワン品番67-2186-19
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130
LED使用数(個)20(Φ5)
電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90
仕様パワーLED
LED使用数(個)8
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。