制御機器 :「led電球 e10」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ。このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
仕様●定格電圧:12V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:13mA●寿命:50000h●コード番号:817-3522
アズワン品番65-7247-66
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077
アズワン品番65-7259-43
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)29.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2
寿命100000h
定格電流(mA)12(dc)、6(ac)
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)5.8
電球ベース電話スライド
1個
¥2,010
税込¥2,211
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,050
税込¥1,155
5日以内出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)46.5
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)14(dc)、7(ac)
光度(mcd)700
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。