制御機器 :「littelfuse mega」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)200 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)150 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

LITTELFUSE02981001ZXT
エコ商品
種類ヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LITTELFUSE0298250.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)250 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 橙長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

LITTELFUSE0298125.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)125 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(6個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります