制御機器 :「mpw」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スリーハイmonoone+W
RoHS
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。 仕様設定値記憶:EEPROM 取付壁掛け/DINレール(オプション) 質量(g)約600 制御方式ON/OFF制御 電源電圧AC85V~125V(単相)(50/60Hz) 耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共) 消費電力4VA 以下 入力熱電対(K) センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。 電源コード(m)電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付) 機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能 表示範囲-199~999℃ 指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃) サンプリング周期0.1秒 短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) 耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V 寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く 使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー 定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴24.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

発光色ピュアホワイト 形状 取付穴径(Φmm)25.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形レンズ) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 照光種別LED
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形レンズ) 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形レンズ) 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります