カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 電子部品(オンボード)(19)
        • 検出・センサ(191)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)

制御機器 :「npd」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
ダクト付パネル 摂津金属工業ダクト付パネル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カッチングダウト付の19インチパネル
材質鋼板ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
NPDFT-E-GN-L-T4 ITT CANNONNPDFT-E-GN-L-T4ITT CANNON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPDFT-2-BK-L-T6 ITT CANNONNPDFT-2-BK-L-T6ITT CANNON
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)75コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-19渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-16渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-13渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-33渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-30 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-24 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-24渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器