カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(191)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)

制御機器 :「npd」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5StackM5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)M5Stack
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から69日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6 INFINEONRF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6INFINEON
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様RFスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10V
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
ダクト付パネル 摂津金属工業ダクト付パネル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カッチングダウト付の19インチパネル
材質鋼板ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIP STMicroSTMicroelectronics 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 Max = 5 V、28 V入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ロードレギュレーション = 10 mV、30 mVDC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-40 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-40渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1000℃
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器