制御機器 :「opencv python」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ラズベリー・パイを高度な赤外線学習リモコンにする拡張基板です。
基板上の10個のスイッチを、それぞれ外部赤外線リモコンの動作を基板本体内に記録可能。
メーカーサイトにて、各社2500以上のリモコンコードを公開、リモコンコードを自由に選んでオリジナルの高機能リモコンを作成できます。
仕様記録可能スイッチ:10個(対応赤外線周波数38kHz)
付属品スペーサ×4本、ネジ×8本、保証書×1部
適合機種「ModelB+/2B/3B」オフィシャルケース
質量(g)約25
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×65×56(突起部除く)
保証期間お買い上げから1年間
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。