カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 電子部品(オンボード)(148)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(30)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「rc-12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル三菱電機
7,698税込8,468
1台
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスSRC形キャビネット 日東工業ステンレスSRC形キャビネット日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から16日以内出荷
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム経済形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム経済形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
Storm  キーパッドバックボックス StormStorm キーパッドバックボックスStorm
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
コネクタハウジング 70極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 70極 オス ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DRC、オス端子用ハウジングです。 70 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。DEUTSCH DRCハウジングは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は24~70個で、かん合用のジャッキねじが付いています。コネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:5●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DRC●コード番号:217-5529アズワン品番65-7507-23
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7312-70
パルスレート分周期(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業パルスレート分周期(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
コネクタハウジング 40極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 40極 オス ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DRC、オス端子用ハウジングです。 40 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。DEUTSCH DRCハウジングは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は24~70個で、かん合用のジャッキねじが付いています。コネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DRC●コード番号:217-5528アズワン品番65-7541-74
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ピストン径が1→25mmの丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット。周囲温度:最小-30℃、最大80℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ、ステンレススチールアズワン品番65-7312-43
SMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入YAGEO
179税込197
1セット(10個)
7日以内出荷
1210 形式 RC1210 シリーズリール
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7000-27
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6997-95
Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RLYAGEO
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7007-37
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
5,998税込6,598
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7001-57
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
269税込296
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 1 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7001-59
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6990-38
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )5000 本リールで販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6990-37
SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7081-66
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズYAGEO
4,998税込5,498
1袋(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.6×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.6シリーズRC1206定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 82Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 82Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
309税込340
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 82 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6987-55
SMDレジスタ 8.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 8.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 8.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7010-23
SMDレジスタ 75Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 75Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 75 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7011-36
SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6992-34
SMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7011-40
SMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
249税込274
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 62 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6996-11
SMDレジスタ 56kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 56kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6999-17
SMDレジスタ 5.6kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.6kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6992-31
SMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 5.1 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6996-21
SMDレジスタ 3.9kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.9kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7000-01
SMDレジスタ 3.9kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 3.9kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 3.9 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6996-74
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入YAGEO
42,980税込47,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7009-39
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6998-35
SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6947-43
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo7kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-86

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器