カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(12)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「rj45 100個」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat6RS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
7,298税込8,028
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2.1m, 青, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2.1m, 青, U/UTPRS PRO
84,980税込93,478
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2.1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC導体構成 = 4ストランド数 = 7/0.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 915mm, 青, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 915mm, 青, U/UTPRS PRO
31,980税込35,178
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様長さ = 915mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC導体構成 = 4ストランド数 = 7/0.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
RJコネクタダストキャップ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKRJコネクタダストキャップ 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2359アズワン品番65-7543-69
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7371-43
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入AMPHENOL
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7382-44
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニットPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上
Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A AMPHENOLGreen/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5AAMPHENOL
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 10 mΩ. 最小絶縁抵抗: 500 mΩ. 定格電流: 1.5 A. 定格電圧: 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流: 7 mA. 順方向電圧: 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧: 5 V最小. 電力消費(緑): 24 mW. 電力消費(黄): 36 mWRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
8,498税込9,348
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなし RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなしRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタWURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
7,598税込8,358
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス RS PROモジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オスRS PRO
5,798税込6,378
1袋(100個)
予約販売
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き SIEMENSSiemens スイッチモジュール ディスプレイ付きSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45 RS PRORJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45RS PRO
3,898税込4,288
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 8P8Cコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ RS PRORS Pro RJ11プラグRS PRO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ RS PRORS Pro RJ11プラグRS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
MODBUSインタフェースユニット 三菱電機MODBUSインタフェースユニット三菱電機
199,800税込219,780
1個
当日出荷
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV機能マスタ/スレーブ機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
PCコネクタBOX 篠原電機PCコネクタBOX篠原電機
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器