カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「sw-65」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
87,980税込96,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
56,980税込62,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業基板押えスポンジ URシリーズタカチ電機工業
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
88,980税込97,878特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
58,980税込64,878
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
クロック用 スイープムーブメント&針セット インテッククロック用 スイープムーブメント&針セットインテック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1セット
6日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様富士電機
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
電磁開閉器 自動リセット式 富士電機電磁開閉器 自動リセット式富士電機
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器