カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 電子部品(オンボード)(37)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「t型端子」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95VSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リングターミナル, 内径:0.093インチ, スタッド径:M2 (#2), 黄 54310-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, 内径:0.093インチ, スタッド径:M2 (#2), 黄 54310-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 0.203インチ適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M2 (#2)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.68mm全長 = 0.739インチ. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 0.26mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M4色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 20.3mm. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:M4, 青 51864-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:M4, 青 51864-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 7.92mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M4色 = 青コンタクト材質 = 銅全長 = 21.44mm. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52420-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52420-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁幅 = 6.35mm適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = M3.5色 = 青全長 = 23.69mmコンタクト材質 = リン青銅UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入SAMTEC
9,598税込10,558
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec ESQ-119-24-T-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9829アズワン品番65-7677-96
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ-107-23-T-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9812アズワン品番65-7671-40
リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1袋(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:27.38mm●コード番号:680-5435アズワン品番65-7708-29
リングターミナル 内径:5.2mm スタッド径:M5 青 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:5.2mm スタッド径:M5 青 1袋 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899,800税込989,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5.2mm●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.8mm●全長:21.4mm●コード番号:190-4036アズワン品番65-7730-77
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入ITT CANNON
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
スペードコネクタ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
62,980税込69,278
1袋(500個)
7日以内出荷
TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点:導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:16AWG●色:赤●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:23.54mm●コード番号:190-3874アズワン品番65-7772-74
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 赤 22AWG to 16AWG アンシュラウド 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 赤 22AWG to 16AWG アンシュラウド 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
71,980税込79,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現製品用途の情報これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.84mm●コード番号:190-3747アズワン品番65-7721-60
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入ITT CANNON
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 100個入ITT CANNON
9,598税込10,558
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132アズワン品番65-7781-73
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 10個入ITT CANNON
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4129アズワン品番65-7782-71
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 100個入ITT CANNON
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4128アズワン品番65-7779-71
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 10個入ITT CANNON
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4131アズワン品番65-7782-02
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入ITT CANNON
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4130アズワン品番65-7782-90
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(320個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)1.5耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
回路切替端子(L型) / JLS・JLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器回路切替端子(L型) / JLS・JLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間定格電流(A)3表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット日本モレックス(molex)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SP Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TeePlugシリーズ 照明用コネクタ 2 RS PRORS PRO TeePlugシリーズ 照明用コネクタ 2RS PRO
2,130税込2,343
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピギーバック端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズPIDG FASTON .250RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wielandヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズWieland
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 PIDGシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519税込571
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズPIDGRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
7日以内出荷
タイプ【スプライス】バットRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズPIDG FASTON .250RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら