カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(16)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(15)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(67)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 電源(制御機器)(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「tb-03」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から44日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
開閉器盤 テンパール工業開閉器盤テンパール工業
42,980税込47,278
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
開閉器盤として、屋内用と屋外用を用意 仕様:配線用遮断器、漏電遮断器どちらでも組込み可能
名称開閉器盤
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) DモデルQNAP
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 ※販売先限定モデル
QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) DモデルQNAP
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 ※販売先限定モデル
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A) Physical Computing LabmicroUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Tinker Board用電源セット(Tinker Board最大負荷検証済み) 本電源セットは、ASUS製Tinker Board用の電源アダプターです。Tinker Boardの最大負荷稼働テストをPhysical Computing Labで実施しており、大容量を必要とするTinker Boardですが、最大負荷で使用しても電源の問題がありません。
セット内容AC電源アダプター(5V/3.0A)、スイッチ付き専用電源ケーブル(1.1m)
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
端子台主幹付開閉器盤(屋外用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋外用)テンパール工業
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
引込計器盤 テンパール工業引込計器盤テンパール工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
引込計器盤
2.5Y9/1寸法H(mm)1000寸法D(mm)200寸法W(mm)350設置場所引込計器盤WHMスペース1個分岐内容なし
端子台主幹付開閉器盤(屋内用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋内用)テンパール工業
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
iStorage 3TB diskAshur DT2 HDD iStorageiStorage 3TB diskAshur DT2 HDDiStorage
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
引込計器盤 テンパール工業引込計器盤テンパール工業
65,980税込72,578
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
引込計器盤としてご使用できます WHMスペース 1~3付
材質鋼板製 屋外用名称引込計器盤
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SM03B-PASS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SM03B-PASS-TB (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピンピッチ(mm)2極数3シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
シーメンス 補助接点 2 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 10 ASIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7283-57
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.0mm 1列 SM03B-NSHSS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.0mm 1列 SM03B-NSHSS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(10個)
欠品中
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数3シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数3シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業固定(組立)式端子台 TB河村電器産業
369税込406
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け結線方式ネジ
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
4,298税込4,728
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG フクハラTB WIRE TO BRD 3POS 14AWGフクハラ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1627-75
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG WEIDMULLERTB WIRE TO BRD 3POS 16AWGWEIDMULLER
859税込945
1個
23日以内出荷
TB WIRE TO BRD 3POS 12AWG WEIDMULLERTB WIRE TO BRD 3POS 12AWGWEIDMULLER
879税込967
1個
23日以内出荷
TB ワイヤー TO ボード 3POS 6AWG WEIDMULLERTB ワイヤー TO ボード 3POS 6AWGWEIDMULLER
6,098税込6,708
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1566-38
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
559税込615
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TB WIRE TO BRD 3POS 4AWG TH WEIDMULLERTB WIRE TO BRD 3POS 4AWG THWEIDMULLER
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔15mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:25mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:101A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1563-59
ショート サーキット ブリッジ 3ポール イエロー TB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ショート サーキット ブリッジ 3ポール イエロー TBTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様製品群:SNK シリーズ アクセサリー タイプ:ショート サーキット ブリッジ 適合製品:Entrelec D6/8.ST.RS ZS10-PE-R1 ZS10-R1 ZS10-ST ZS10-ST-T4 ターミナルブロックアズワン品番65-1380-63
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
TB形接地端子台 泰和電気工業TB形接地端子台泰和電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
ナット六角RoHS指令(10物質対応)対応
TB WIRE TO BRD 3POS 26-12AWG BUSSMANNTB WIRE TO BRD 3POS 26-12AWGBUSSMANN
699税込769
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300Vアズワン品番65-1380-85
TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG SMD WEIDMULLERTB WIRE TO BRD 3POS 16AWG SMDWEIDMULLER
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

tb-03特集
おすすめ人気ランキング
制御機器