カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(54)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「tb-03」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 開閉器盤 テンパール工業

    開閉器盤

    テンパール工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1面
    5日以内出荷から11日以内出荷
    開閉器盤として、屋内用と屋外用を用意 。仕様:配線用遮断器、漏電遮断器どちらでも組込み可能
    名称開閉器盤
  • QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A) Physical Computing Lab

    microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A)

    Physical Computing Lab
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    Tinker Board用電源セット(Tinker Board最大負荷検証済み) 本電源セットは、ASUS製Tinker Board用の電源アダプターです。Tinker Boardの最大負荷稼働テストをPhysical Computing Labで実施しており、大容量を必要とするTinker Boardですが、最大負荷で使用しても電源の問題がありません。
    セット内容AC電源アダプター(5V/3.0A)、スイッチ付き専用電源ケーブル(1.1m)
  • QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル

    QNAP
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
  • iStorage 3TB diskAshur DT2 HDD iStorage

    iStorage 3TB diskAshur DT2 HDD

    iStorage
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込計器盤 テンパール工業

    引込計器盤

    テンパール工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1面
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引込計器盤としてご使用できます 。WHMスペース 1~3付
    材質鋼板製 屋外用名称引込計器盤
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研

    インターフェイス(コネクタ端子台)

    東洋技研
    ¥4,298税込¥4,728
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)3.5
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

    東洋技研
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
  • モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG) マルツエレック

    モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)

    マルツエレック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。 TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) マルツエレック

    ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)

    マルツエレック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
  • FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥759税込¥835
    1パック(10個)
    当日出荷
    分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
    適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
  • PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • Verbatim 外付けハードディスク Verbatim

    Verbatim 外付けハードディスク

    Verbatim
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。 モータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能 進み角制御機能の選択可能 ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電) ソフトスイッチングの選択可能 回転数検出信号 (FG_OUT) ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High 起動設定の調整可能 強制転流周波数制御機能の選択可能 PWM 周波数選択可能 再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
  • モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板

    マルツエレック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 ID(2ビット)の設定が可能 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレック

    ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板

    マルツエレック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)の評価基板 TB67S265は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアル入力方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの操作性を是非、体感してみて下さい。 4ビット-16ステップのトルク(TRQ1,TRQ2,TRQ3,TRQ4)調整機能を内蔵 出力低オン(Ron(D-S))抵抗 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵 モータのチョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサにて設定可能
  • ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG) マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)

    マルツエレック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
  • 小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥54税込¥59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
  • ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)

    マルツエレック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
  • モータードライバIC評価基板(TB67S141NG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TB67S141NG)

    マルツエレック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
  • モータードライバIC評価基板(TB67S142NG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TB67S142NG)

    マルツエレック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
  • スマート接触センサ E9NC-T用測定子 omron(オムロン)

    スマート接触センサ E9NC-T用測定子

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)

    マルツエレック
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
  • モータドライバIC(TB67H301FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67H301FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータドライバIC(TB67H301FTG)の評価基板 MTO-EV012FTGは、ダイレクトPWM駆動、定電流PWM駆動の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB67H301FTGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したDCモータ駆動用フルブリッジドライバICです。出力耐圧40V/出力電流3.0Aで、低ON抵抗のDMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 定電流PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(LVD) 貫通電流防止時間内蔵

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

tb-03特集
おすすめ人気ランキング
制御機器