制御機器 :「usb メモリー 512gb」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 保存温度(℃)-10~60 メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s 設置方式デスクトップ プロセッサーXeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット【CPUソケット】LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧12~24VDC I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) 対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
499,800 税込549,780
37日以内出荷

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていない RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin NX / LTE
エコ商品
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core 適合規格TELEC; VCCI Class A 対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V)10~30DC 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア) ワイヤレス通信4G LTE CAT4 インターフェイスディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク認定 LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
329,800 税込362,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin Nano / LTE
エコ商品
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMeストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core 適合規格TELEC; VCCI Class A 対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V)10~30DC 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア) ワイヤレス通信4G LTE CAT4 インターフェイスディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク認定 LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります