制御機器 :「vctf 0.75 4芯」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 全長(m)10 仕様JIS C3306規格品 定格電圧(V)300 記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース)耐油性ビニル 絶縁体ビニル 電線長さ(m)10 規格品JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 線心数2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1本(10m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+60 定格電流(A)1
1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります