制御機器 :「vctf2.0×3芯」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.9 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)7.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG14 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)41/0.26 絶縁体外径(mm)約3.6 シース外径(Φmm)約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.9 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)7.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG14 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)41/0.26 絶縁体外径(mm)約3.6 シース外径(Φmm)約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g)228 定格125V-7A 素線径(mm)0.18 素線数30 トラスコ品番333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング