制御機器 :「vctfk 0.75」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)PVC
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。