カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「vff 2sq」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V行田電線
37,980税込41,778
1箱(100本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 黒 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 灰 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 白 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器