制御機器 :「vff0.75mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
179 税込197
当日出荷

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM4~M6推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA940FK-100 全長(mm)1000 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 動作力約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W) 材質(カラー)ホワイト
1個
293 税込322
当日出荷

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
1個
293 税込322
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM3~M4推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品F・両Aチャンネルともあり 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
24,980 税込27,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
1台ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力約13N(Φ15押圧板) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点
1台ほか
33,980 税込37,378
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FC-1 タイプフットスイッチ(機器用ミニ型) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-1 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-2 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります