絞り込み
最大風量(m3/min)
コード長さ(m)
消費電力(W)
40~50未満・70~80未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1500~2000未満・2000以上
電流(A)
0.05・0.7・0.9・1.66・2・3・3.5・3.6・5.5・5.8・6.6・7・8.4・8.6・10.3・10.7・11・12・13.2・13.6・電流(A)をもっと見る
ブランド
CUSTOM KOBO・DESCO・EARTH MAN・ECHO(エコー)・GENTOS・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・SDG株式会社・アイリスオーヤマ・アズワン・エスコ・パオック・マキタ・ミルウォーキーツール・ムラコシ・京セラインダストリアルツールズ・富士電機・日東工器・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 集塵/ブロワ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
131件中 121~131件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型集塵機 アズワン

    小型集塵機

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
    付属品パックフィルタ、保護フィルタ×各1個材質(筐体)SUS430寸法(mm)261×161×275周波数(Hz)50/60消費電力(W)40最大静圧(kPa)1最大風量(m3/min)0.9捕集効率(%)95以上(40μm以上)アズワン品番4-763-01
  • タコクロスエコノミー ナガヤ機械

    タコクロスエコノミー

    ナガヤ機械
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    お持ちの集塵機が安く・手軽に二倍以上吸塵力アップします。従来の集塵機の上袋を交換し濾過面積を大きくすることにより多くの空気が排出され吸引能力をさらに引出し強力な吸塵力を発揮します。
    用途集塵機用上袋
  • Φ152x425mm ブロワー(エアー式) エスコ

    Φ152x425mm ブロワー(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥87,000税込¥95,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897LV-1
  • Φ60x180mm ブロワー(精密機器用) エスコ

    Φ60x180mm ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA653B-2A
  • サイクロン・シャトル アズワン

    サイクロン・シャトル

    アズワン
    ¥62,400税込¥68,640
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6256-12吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
  • 淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付) 淀川電機製作所

    淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)

    淀川電機製作所
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
    出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所

    淀川電機 カートリッジフィルター集塵機

    淀川電機製作所
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    30日以内出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
  • パクストンエアブローシステム 虹技

    パクストンエアブローシステム

    虹技
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    4日以内出荷
    ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
  • カートリッジフィルター集塵機 0.75kW 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機 0.75kW

    淀川電機製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    20日以内出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 0.75KW インバーター付き ムラコシ

    集塵機 0.75KW インバーター付き

    ムラコシ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    15日以内出荷
    用途粗じん用。一般粉じんトラスコ品番698-3013質量(kg)50出力(kW)0.75電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13モーター0.75kW 2P最大静圧(kPa)(最少風量時)2.2集塵容量(L)68風量(m3/min)13フィルター上下(ポリ袋)各一本コードスイッチ:インバータ・5m騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)Φ98
  • ブロア 富士電機

    ブロア

    富士電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
集塵/ブロワ