絞り込み
最大風量(m3/min)
- 5.8(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- CUSTOM KOBO(2)
- DESCO(3)
- EARTH MAN(3)
- ECHO(エコー)(3)
- GENTOS(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- SDG株式会社(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- エスコ(14)
- パオック(12)
- マキタ(12)
- ミルウォーキーツール(3)
- ムラコシ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 富士電機(3)
- 日東工器(3)
- 淀川電機製作所(10)
- ブランドをもっと見る

レーザーダストコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台32日以内出荷エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95