絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(52)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(19)
  • 設置場所屋外(34)
防水性能
  • その他(1)
  • 水中形(2)
  • 防噴流(30)
  • 防水(1)
  • 防沫(4)
  • 防浸(1)
  • 防雨(6)
  • 非対応(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満
  • 5未満(49)
  • 5~10未満(126)
  • 10~20未満(149)
  • 20~30未満(133)
  • 30~40未満(124)
  • 50~60未満(109)
  • 60~70未満(47)
  • 70~80未満(36)
  • 80~90未満(25)
  • 90~100未満(18)
  • 100~200未満(145)
  • 200~300未満(105)
  • 300~400未満(32)
  • 400~500未満(29)
  • 500~600未満(31)
  • 600~700未満(13)
  • 700~800未満(4)
  • 1000~1100未満(4)
  • その他(3)
ブランド
  • 日動工業(11)
  • 岩崎電気(7)
  • フジマック(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 日機(6)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ウシオライティング(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 三菱電機(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • ZEFULS(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 侍BLACK(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • FMC(2)
  • エスコ(1)
  • M&M(1)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm設置場所屋内定格電圧 AC V100
充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業充電式LED小型作業灯トーグ安全工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から11日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
クリップライト ELPAクリップライトELPA(7件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス質量(g)818(本体のみ)消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHバッテリー容量(Ah)4.4フック充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光
コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器DAISHIN(大進)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
4灯式スタンドライトひまわり MTO4灯式スタンドライトひまわりMTO
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
防雨・屋外用明るい!最大12,000ルーメン!照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に仕様【パネルライト】4枚付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO 替球侍BLACK
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
CLT45SB用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)310周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)100×135定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000定格電圧 AC V100
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
フローレンライト ハタヤリミテッドフローレンライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
OPENランプ フジマックOPENランプフジマック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
trad 薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器三共コーポレーション(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED
48W LEDクリップランプ用 替球 M&M48W LEDクリップランプ用 替球M&M(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ノイズを軽減
用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
LED投光器AC式 ライトテックLED投光器AC式ライトテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100V
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式GOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360
LED投光器 45W 24V はくでんLED投光器 45W 24Vはくでん
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
リモコン付き LEDパワーランプ FMCリモコン付き LEDパワーランプFMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
リモコン付きLEDパワーランプ離れていても手軽にON・OFFライト開閉式 ノイズ減少 リモコン付きランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き昼光色6500K40W 4800ルーメン口金E26サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED
ヒラケルLEDライト 本体 ZEFULSヒラケルLEDライト 本体ZEFULS
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途夜間作業 照射セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付質量(g)724周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
スピーカー付きLEDライト フジマックスピーカー付きLEDライトフジマック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
スピーカー付きLEDライト 替球 フジマックスピーカー付きLEDライト 替球フジマック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
LEDエコビック投光器40W サンピースLEDエコビック投光器40Wサンピース
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED
輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W和コーポレーション
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクストLEDテープライト 両面 5m/10mKMネクスト
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)1100/mLED使用数(個)240個/m発光パターン両面防水IP65
アルバ スピーカー付き 40W フジマックアルバ スピーカー付き 40Wフジマック
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.24MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
作業灯