絞り込み
防水性能
  • 防雨(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(11)
  • 日動工業(389)
  • 岩崎電気(262)
  • ハタヤリミテッド(186)
  • 日機(107)
  • エスコ(94)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(37)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(35)
  • TAKENOW(34)
  • 東芝ライテック(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(センサータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(センサータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷
    暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
作業灯