絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(204)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32色パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(センサータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16色パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
ザジップスライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。