絞り込み
電球の種類
LED(7)
設置場所
屋外(7)
防水性能
- 防噴流(7)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(11)
- 日動工業(389)
- 岩崎電気(262)
- ハタヤリミテッド(186)
- 日機(107)
- エスコ(94)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(66)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(37)
- ANTEL(37)
- GENTOS(35)
- TAKENOW(34)
- 東芝ライテック(32)
- 富士倉(31)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- アイリスオーヤマ(27)
- ブランドをもっと見る

エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷から92日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
屋外用 スクエアライト DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光エコロジー商品省エネ
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光エコロジー商品省エネ
エクステリアスクエアライト
ODELIC(オーデリック)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷から92日以内出荷大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ