絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(3)
口金
  • E39(3)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(3)
電圧(V)
  • 125
  • 6.3(12)
  • 8(8)
  • 12(87)
  • 18(11)
  • 24(50)
  • 28(9)
  • 30(23)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(588)
  • 100~240(22)
  • 100~242(20)
  • 110(313)
  • 120(14)
  • 130(15)
  • 200(34)
  • 220(37)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 600~700未満(1)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・600~700未満
光色
  • 光色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
電球