絞り込み
口金
  • E12
  • B15D(11)
  • B22D(22)
  • BA9S(27)
  • BA15(8)
  • BA15d(8)
  • E10(48)
  • E11(116)
  • E14(56)
  • E17(431)
  • E26(605)
  • E39(95)
  • EZ10(26)
  • G4(11)
  • G9(9)
  • GU5.3(16)
  • GY6.35(17)
  • GZ4(11)
  • R7s(9)
  • その他(21)
電球の種類
  • 電球の種類LED(18)
  • 電球の種類白熱電球(44)
電圧(V)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 6.3(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 18(3)
  • 24(11)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 48(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(50)
  • 110(51)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 220(8)
  • 250(2)
  • その他(1)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(34)
電球形状
スペース球(3)
電球形状
パネル球(17)
電球形状
ボール球(13)
電球形状
ミニボール球(11)
電球形状
小丸球/ナツメ球(39)
消費電力(W)
  • 5未満(46)
  • 5~10未満(51)
  • 10~20未満(32)
  • 20~30未満(17)
  • 40~50未満(7)
光色
  • 光色イエロー(8)
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色クリア(112)
  • 光色グリーン(7)
  • 光色ピンク(7)
  • 光色ブルー(9)
  • 光色ホワイト(70)
  • 光色レッド(11)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(22)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
  • ELPA(54)
  • オーム電機(54)
  • 旭光電機工業(44)
  • エスコ(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 東西電気産業(12)
  • マクサー電機(5)
  • 東京メタル(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ノーブランド(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 光商事(2)
  • パイロ電子(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • セイコー(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
ELPA・オーム電機・旭光電機工業・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東西電気産業・マクサー電機・東京メタル・アイリスオーヤマ・ノーブランド・Panasonic(パナソニック)・STE(エス・ティー・イー)・光商事・パイロ電子・ハタヤリミテッド・セイコー・ENDO(遠藤照明)・オンリーワン(OnlyOne)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球10W透明 ELPA

    ナツメ球10W透明

    ELPA(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA(20件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
  • 火災報知器用電球 ELPA

    火災報知器用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • ナツメ球ロング ELPA

    ナツメ球ロング

    ELPA(4件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約12000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • シャンデリア球25W 旭光電機工業

    シャンデリア球25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • シャンデリア球40W 旭光電機工業

    シャンデリア球40W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 220V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • パイロット球 T13E12 35V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 35V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業

    火災報知器非常警報用LED球

    東西電気産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色
  • ボール球G50 40W 旭光電機工業

    ボール球G50 40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • シャンデリア E12 ELPA

    シャンデリア E12

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
電球