絞り込み
口金
- E14
- B15D(11)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(8)
- E10(48)
- E11(116)
- E12(243)
- E17(431)
- E26(605)
- E39(95)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(9)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(11)
- R7s(9)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電球の種類
LED(2)
白熱電球(9)
電圧(V)
- 25(1)
- 100(17)
- 110(13)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(19)

スペース球(2)

ボール球(6)

ミニボール球(3)

小丸球/ナツメ球(4)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(7)
- 40~50未満(6)
- 60~70未満(2)
- 200~300未満(1)
光色
その他(2)
クリア(40)
ホワイト(28)
電球色(5)
その他・クリア・ホワイト・電球色
ブランド
- 旭光電機工業(29)
- ELPA(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- オーム電機(6)
- 東西電気産業(2)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 東京メタル(1)
- オンリーワン(OnlyOne)(1)
- 光商事(1)
旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・東西電気産業・STE(エス・ティー・イー)・OSRAM(オスラム)・東京メタル・オンリーワン(OnlyOne)・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269税込¥2961個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14S型ミニ40W
ELPA(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ S35E14 25W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア40W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
E14フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
シャンデリア25W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
E14ミニボール25
ELPA¥389税込¥4281個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14ミニボール40
ELPA¥369税込¥4061個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)78定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
LED電球 サイフォン REF50(レフ50)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様レフフロストガラス寸法(mm)Φ50×70質量(g)20定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E14定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2800保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03演色指数(Ra)80
ミニランプ S35E14 40W
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。長さ(mm)64形状S-35色クリア定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35
曲りシャンデリアE14フロスト25W
旭光電機工業¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応