絞り込み
口金
  • E14
  • E11(50)
  • E12(25)
  • E17(153)
  • E26(348)
  • E39(62)
  • EZ10(6)
  • G4(2)
  • G5(1)
  • G9(3)
  • G13(1)
  • GU5.3(6)
  • GX24q-3(7)
  • GX24q-4(3)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(7)
  • GY10q-4(1)
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-9(1)
  • GZ4(1)
光色
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
電圧(V)
  • 100(4)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
シャンデリア球/ローソク球
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
  • 光商事(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・オンリーワン(OnlyOne)・光商事
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED電球 サイフォン REF50(レフ50) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン REF50(レフ50)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様レフフロストガラス寸法(mm)Φ50×70質量(g)20定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E14定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2800保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03演色指数(Ra)80
  • E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E14フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球