絞り込み
口金
- E39
- E17(2)
- E26(31)
電球の種類
LED(37)
電圧(V)
- 85~240(1)
- 100(13)
- 100~220(2)
- 100~240(2)
- 100~242(6)
- 200(13)
- 200~220(1)
- 220(2)
- 240(1)
- 242(2)
電球形状

T形(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(8)
- 100~200未満(12)
光色
その他(12)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
昼光色(3)
昼白色(35)
電球色(22)
その他・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
- 日動工業(3)
- 岩崎電気(39)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- 三菱電機(2)
- 富士倉(2)
- ELI Lamp(2)
- スワン電器(1)
- AKALOOK(1)
日動工業・岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・三菱電機・富士倉・ELI Lamp・スワン電器・AKALOOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(39)
- 50,000-100,000円(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電球 :「LED 200v」の検索結果
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個欠品中従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個欠品中仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP89W
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP128W
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート色仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色白質量(g)1420消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119口金E39全光束(Lm)22000ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)15000最大光度(cd)7000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8電球の種類LEDワット数111エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ
岩崎電気¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ K67W
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS50Wランプ
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉電源ユニットH741
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201電球の種類LED
LEDライトバルブK53W AL専用
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様アイエリアライト:H801材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)1010使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52口金E39入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装周波数50/60Hz共用点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数53W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
LEDアイランプSP-W 64Wランプ
岩崎電気¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から92日以内出荷仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)14000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)104平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
コーンライト
日動工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷水銀灯300Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
スリムランプ
AKALOOK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用照明240角度材質(カバー)ポリカーボネイト防塵・防滴IP65相当光色昼光色演色指数(Ra)80電球の種類LED