絞り込み
口金
- EU11
- B15D(11)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(8)
- E10(48)
- E11(116)
- E12(245)
- E14(56)
- E17(427)
- E26(602)
- E39(92)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(9)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(11)
- R7s(9)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電球の種類
ハロゲン(3)
電圧(V)
- 110(3)
消費電力(W)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(2)
ブランド
- ELPA(2)
- ウシオライティング(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
JDW110V65WGS/K(EU11)
ELPA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明全長(mm)75定格電圧(V)110管径(Φmm)18口金EU11色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8電球の種類ハロゲン