絞り込み
口金
- EU11
- BA15d(1)
- E11(66)
- E26(2)
- EZ10(20)
- G4(9)
- G5.3(2)
- G6.35(4)
- G9(7)
- G9.5(1)
- G53(1)
- GU4(1)
- GU5.3(10)
- GY4(1)
- GY6.35(15)
- GY9.5(2)
- GZ4(10)
- GZ6.35(5)
- PG22(1)
- R7s(9)
電圧(V)
- 110(3)
消費電力(W)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(2)
電球の種類
ハロゲン(3)
ブランド
- ELPA(2)
- ウシオライティング(1)

JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明全長(mm)75定格電圧(V)110管径(Φmm)18口金EU11色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8電球の種類ハロゲン
JDW110V65WGS/K(EU11)
ELPA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン