絞り込み
口金
- E12(1)
- E26(6)
- E39(2)
電球の種類
LED(7)
耐振電球(1)
電圧(V)
- 90~220(1)
- 90~240(1)
- 100(2)
- 100~240(2)
- 110(1)
電球形状

ビーム球(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(2)
- 400~500未満(1)
光色
ホワイト(1)
昼白色(2)
ホワイト・昼白色
ブランド
- ハタヤリミテッド
- オーム電機(413)
- ELPA(287)
- 旭光電機工業(267)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(157)
- 岩崎電気(141)
- エスコ(85)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東京メタル(58)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(36)
- ウシオライティング(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- STE(エス・ティー・イー)(20)
- ブランドをもっと見る

20W LED電球 ビームランプ型
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20WLEDランプ(電球色)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)
ハタヤリミテッド¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色白明るさ(Lm)900電球の種類LED
45WLED電球
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台当日出荷45WLED作業灯用LED電球です。用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
軽便LEDランプ
ハタヤリミテッド¥7,298税込¥8,0281台当日出荷クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電球(200W)
ハタヤリミテッド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
40WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電球(60W)
ハタヤリミテッド¥719税込¥7911個当日出荷適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
メタルハライドライト
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)400電線太さ(mm2)2照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3
150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球)
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100消費電力(W)150寿命14000時間