絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E26(6)
  • E39(1)
  • G13(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
  • 電球の種類耐振電球(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
電圧(V)
  • 90~220(1)
  • 90~240(1)
  • 100(2)
  • 100~240(2)
  • 110(1)
電球形状
電球形状
ビーム球(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 400~500未満(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(3)
ホワイト・昼白色
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(415)
  • 旭光電機工業(355)
  • ELPA(288)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
  • 岩崎電気(150)
  • エスコ(123)
  • 東京メタル(100)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • OSRAM(オスラム)(53)
  • 東西電気産業(44)
  • ウシオライティング(36)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(26)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝ライテック(23)
  • STE(エス・ティー・イー)(21)
  • 東芝(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • 20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(電球色)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 45WLED電球 ハタヤリミテッド

    45WLED電球

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    45WLED作業灯用LED電球です。
    用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
  • LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

    ハタヤリミテッド
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電球(200W) ハタヤリミテッド

    電球(200W)

    ハタヤリミテッド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • 150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球) ハタヤリミテッド

    150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球)

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100消費電力(W)150寿命14000時間
  • 高輝度スーパーLED(交換球Oリング付) ハタヤリミテッド

    高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)

    ハタヤリミテッド
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電球(60W) ハタヤリミテッド

    電球(60W)

    ハタヤリミテッド
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • メタルハライドライト ハタヤリミテッド

    メタルハライドライト

    ハタヤリミテッド
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
    仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)400電線太さ(mm2)2照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3
  • レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッド

    レンカライト用蛍光灯電球(20W)

    ハタヤリミテッド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格電力(W)18定格電圧(V)100口金G13定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯電球
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電球