絞り込み
口金
- E11(3)
- E26(1)
- G13(1)
電球の種類
LED(3)
電圧(V)
- 100(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 20~30未満(1)
光色
その他(1)
ブラック(3)
ホワイト(3)
昼白色(1)
電球色(1)
その他・ブラック・ホワイト・昼白色・電球色
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3)
- オーム電機(415)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(261)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(150)
- エスコ(123)
- 東京メタル(100)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
人感センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3色白高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です