絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- FDK(45)
- 東芝(38)
- オーム電機(31)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- DATA POWER TECHNOLOGY(22)
- 三菱電機(21)
- スリーアールソリューション(14)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- GB[制御機器](10)
- エスコ(8)
- スマイルキッズ(8)
- 関東カメラ(8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- NEXcell(6)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 13ページ目
13ページ目: 電池

リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥999税込¥1,0991個3日以内出荷寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷75W 3ポート車載充電器は、?スタイリッシュなデザインにより、車内で場所を取らずに充電可能です。ノートPCを含む多くのUSB-C機器を効率よく充電し、最大75Wの出力で3台のデバイスを同時に充電でき、急速充電が可能です。
MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 。乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 。災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 。充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)
[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。グリーンマーク認定
電池固定金具
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個32日以内出荷仕様【部品使用製品】TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
水銀電池アダプターV27PX変換型
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-B
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターHM-N
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ使用電池SR44または4LR44RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパック
FDK¥738税込¥8121個4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥488~税込¥537~1個当日出荷から4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥278~税込¥306~1個4日以内出荷から8日以内出荷アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単4
FDK¥388~税込¥427~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コイン電池, 酸化銀, 1.55V
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(5個)7日以内出荷容量が大きいほど長寿命。非充電式。広い動作温度範囲。振動、衝撃、加速に対する耐性。内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮。用途計算機、自動車のキー、玩具、カメラ、腕時計、補聴器寸法(mm)9.5×2.1容量44mAhタイプSR69シリーズSR端子形状スタンダード公称電圧(V)1.55本数5電池酸化銀直径(mm)9.5
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。寸法(mm)約88×72×30出力1.48V/0.3A×4入力5V/1.0A本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本
乾電池 BIGCAPA basic
アイリスオーヤマ¥2,098~税込¥2,308~1セット(4パック)ほか翌々日出荷低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。タイプ単4本数40保証期間5年使用推奨期限5年
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
レイオバック(RAYOVAC)¥879税込¥9671パック(6個)8日以内出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
電池スペーサー
仁作¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個×12袋)3日以内出荷から6日以内出荷乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)ほか翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単4形本数48本保存期間(年)10
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単3形本数48本保存期間(年)10
エボルタ単4 ブリスター
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(2個)7日以内出荷アルカリ単4型2本パック長持ち&長期保存形状単4形質量(g)約11(1本あたり)タイプ単4形アルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)本数2本使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 HighPower
FDK¥358税込¥3941セット(2個)当日出荷大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。漏液防止構造です。使用推奨期限10年です。日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。本数2本使用推奨期限10年2018年トラスコ掲載ページ10 0465
充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット
東芝¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本
45W USB-C 小型充電器 ダークグレー
BELKIN(ベルキン)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。












![電池チェッカー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558598-251222-02.jpg)




![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)

















![[EA758SE-9用]充電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104979-190802-02.jpg)