絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- FDK(45)
- 東芝(38)
- オーム電機(31)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- DATA POWER TECHNOLOGY(22)
- 三菱電機(21)
- スリーアールソリューション(14)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- GB[制御機器](10)
- エスコ(8)
- スマイルキッズ(8)
- 関東カメラ(8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- NEXcell(6)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 電池

バッテリーチェッカー
ZATTA¥549税込¥6041個当日出荷バッテリーの残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色ブラック質量(g)51
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック
FDK¥348税込¥3831個当日出荷質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
充電式インパルス 高容量タイプ 単4形
東芝¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)ほか当日出荷フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。タイプ単4形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)13バッテリー容量(mAh)900
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本タイプ単1形・単3形・単4形本数12本グリーン購入法適合
急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)
FDK(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
東芝コイン形リチウム電池
東芝¥249税込¥2741個6日以内出荷小型情報機器を支え、高電圧・高性能を可能にした電源。モバイル電源・電卓・リモコン・電子体温計・車用リモコンキーなどにご使用いただけます。子どもをまもる誤飲対策パッケージです。種類コイン型リチウム電池公称電圧(V)3
アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個(1パック×10個)4日以内出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態8本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ電池 単2×20防災
ELPA¥2,398税込¥2,6381箱(20本)当日出荷【10年長期保存】防災・備蓄に最適なエルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単2形 20本セット信頼のブランド「エルパ(ELPA)」の、長期保存・高性能アルカリ乾電池です。4本パック(LR14-AD4SBS)の優れた品質はそのままに、防災備蓄や業務用として管理しやすい「20本入りボックス」にまとめました。 本商品の主な特長10年間の長期保存が可能高度な密封技術により、製造から10年間の保存に対応。万が一の災害に備えたストックとして、長期間安心して保管いただけます。液漏れ防止設計ガス排出弁の改良と耐食性材料の採用により、電池内部のガス圧をコントロール。液漏れによる大切な機器の故障リスクを低減します。安定したハイパワー出力1.5Vの安定した電圧で、大きな電流を必要とする懐中電灯やラジカセ、おもちゃなど、あらゆる機器で高いパフォーマンスを発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に優しい設計で、日常使いから非常用まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・避難用品: 中型懐中電灯、ランタン、ポータブルラジオなどの備えに。日用生活: おもちゃ、電子楽器、センサーライト、自動給餌器などに。法人・自治体: 避難所や社内備蓄、学校行事などの大量使用に最適な箱買い仕様。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR14-AD20SBS形状単2形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。また、新旧の電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
アルカリ電池 防災電池 単3×10本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷単3形。10本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V用途10年保存可能
タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)20 × 3.2端子構造表面実装×2標準放電流(mA)0.4バッテリー容量(mAh)225RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルバッテリーチェッカー
ZATTA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
ビックキャパ リチャージ 専用充電器
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。寸法(mm)68×108×27質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」
ファミリー・ライフ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。 使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。 電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利 見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。 □繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)質量(g)(約)370電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm定格出力電圧DC5V・2000mA使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
電池ケース(単四形専用大容量タイプ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31使用乾電池単四乾電池収納数単四乾電池/32本
アルカリボタン電池 LR626 10個セット
スリーアールソリューション¥379税込¥4171個4日以内出荷AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器
東芝¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形
東芝¥319税込¥3511パック(2本)6日以内出荷長持ちハイパワー東芝アルカリ1シリーズの単6アルカリ乾電池。タッチペンやスタイラスペンなど小型機器向け高性能モデル寸法(mm)8.3×42.5質量(g)6.4種類アルカリ乾電池(単6形)公称電圧(V)1.5ケースブリスター
アルカリ電池 単3×100防災
ELPA¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷【10年保存・大容量100本】防災備蓄の決定版!エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単3形信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。使用頻度の高い単3形を、防災用の備蓄や法人・施設でのまとめ買いに便利な「100本入り大容量ボックス」にしました。10年間の長期保存が可能なので、ストックに最適です。 本商品の主な特長10年間の長期保存に対応優れた密封技術により、未使用時の電池寿命を10年間キープ。いざという時の防災用ストックとして、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で安心ガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによるリモコンや懐中電灯などの大切な機器の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能1.5Vの安定した電圧で、大きな電流が必要な機器から、リモコンなどの微弱電流機器まで、幅広く高いパフォーマンスを発揮します。環境に優しい水銀0(ゼロ)使用環境負荷を抑えた設計で、日常使いから非常時まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・備蓄: 懐中電灯、携帯ラジオ、非常用ブザー、防災セットの補充に。オフィス・法人: PCマウス、キーボード、時計、血圧計などの事務用品・備品管理に。家庭・レジャー: テレビのリモコン、おもちゃ、ゲーム機、キャンプ用ランタンに。大量使用: 学校行事、自治体のイベント、施設内での一括導入に最適な100本入。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR6-AD100SBS形状単3形電圧1.5V入数100本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。プラス・マイナスの向きを正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
アルカリ乾電池 単4形
FDK¥388~税込¥427~1個当日出荷から4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器
FDK(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9283材質ABS製幅(mm)69色白高さ(mm)131質量(g)124奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間約6時間充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
スリーアールソリューション¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
デジタル電池チェッカーⅡ
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷118段階の残量表示。2アルカリ、マンガンの単1,2,3,4,5+1.5Vのボタン電池(LRのみ)が1台で測定可能。※3Vのボタン電池(CRや空気亜鉛電池)を測定したい方は「ADC-10 コイン電池が測れる電池チェッカー」 がおすすめです。※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。3電池残量の測定が正確:この電池チェッカーは、測定する電池から電池に応じた電流を消費しながら測定しますので、電池本来の残量測定ができ、電池に使用する機器が適切に判断できます。※電池は使用を途中で停止すると電圧がある程度回復しますが、見かけの電圧通りの残量がないものがほとんどです。テスター等の電圧測定器ではこの見かけ電圧しか測定できませんので、電池本来の残量測定ができません。材質ABS樹脂
ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ブラック
山崎実業¥1,800税込¥1,9801個13日以内出荷色ブラック質量(g)450耐荷重(kg)2.5(静止荷重)表示【品質表示】本体・仕切り(小/中/大×各2):ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×4.1×21.9
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
フルサイズ電池アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入りセット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28タイプ単1、単2、単3外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
コードレス電話機用充電池 900mAh
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。タイプ単3形使用推奨期限10年