絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 電池

519件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100
  • 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル

    単4形リチウムイオン充電池 2本組

    ライティンゲイル
    1,498税込1,648
    1パック(2本)
    当日出荷
    電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。
    付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
  • 乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック

    アイリスオーヤマ
    2,098税込2,308
    1セット(4パック)
    当日出荷
    低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
    質量(g)225タイプ単3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×14×50本数40使用推奨期限5年
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単3形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,198税込1,318
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単2形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,598税込1,758
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ単1形
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
    トラスコ品番125-6508質量(g)26タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • マンガン乾電池単2形 FDK

    マンガン乾電池単2形

    FDK
    169税込186
    1セット(2個)
    当日出荷
    パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本アズワン品番64-9050-69使用推奨期限3年
  • 電池/充電用(EA758SD-17用) エスコ

    電池/充電用(EA758SD-17用)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    適合[EA758SD-17用]交換バッテリーエスコ品番EA758SD-17B
  • 電池残量チェッカー エスコ

    電池残量チェッカー

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA710BZ
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    安全装置内蔵
    仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
  • リチウムイオン充電池 スタンダード

    リチウムイオン充電池

    スタンダード
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電ができる充電池です。容量は2200mAhです。
    トラスコ品番199-6378適合機種VXD9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池エボルタネオ単3形2本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ単3形2本パック

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個(1パック×2個)
    4日以内出荷
    パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!。長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!。銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態2本入ブリスター包装グリーン購入法適合
  • 充電式ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)3.6安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○バッテリー容量(mAh)min800通話時間(通話時間アップ)○
  • ピン形リチウム電池 BR425 2個入 Panasonic(パナソニック)

    ピン形リチウム電池 BR425 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個(1パック×2個)
    4日以内出荷
    用途電気ウキ、竿先ライト寸法(mm)約Φ4.2×25.9質量(g)約0.55タイプピン形リチウム電池電圧(V)3包装形態2個入ブリスター
  • マルチバッテリーアダプターキット SONY(ソニー)

    マルチバッテリーアダプターキット

    SONY(ソニー)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    高容量バッテリー「NP-FZ100」を最大4個使用した電源供給に対応し、長時間撮影が可能。最大4個までZシリーズバッテリー「NP-FZ100」の急速充電が可能
  • 1台4役 乾電池ストッカー スマイルキッズ

    1台4役 乾電池ストッカー

    スマイルキッズ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    もしもの時に役立つ単3形と単4形乾電池が収納できる多機能ケースです。スライドスイッチでモード切替可能、。1電池残量を測るチェッカー機能、2LEDで周りを優しく照らすランタン機能、3スマートフォンを緊急時に使えるようにする。簡易充電機能が乾電池収納とは別に使えます。普段の乾電池の管理にも役立つ、周りに溶け込むシンプルなデザインです。電池残量とLED点灯は単3形でも単4形でも使用可能。
    材質本体・スイッチ/ABS樹脂、レンズ/ポリスチレン
  • アルカリ乾電池単3 m'pit!

    アルカリ乾電池単3

    m'pit!
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    生産国:中国
    タイプ単3 4P×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単3 m'pit!

    アルカリ乾電池単3

    m'pit!
    3,298税込3,628
    1セット(10本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単2 m'pit!

    アルカリ乾電池単2

    m'pit!
    11,980税込13,178
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    機能5 (特長)
    用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付タイプ単2 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単2 m'pit!

    アルカリ乾電池単2

    m'pit!
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    機能3 (特長)
    用途特許関係 ライセンシー商品タイプ単2 2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単2 m'pit!

    アルカリ乾電池単2

    m'pit!
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    機能4 (特長)
    用途RoHS適合品(EU特定有害物質不使用)タイプ単2 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単1 m'pit!

    アルカリ乾電池単1

    m'pit!
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    製品名
    用途m'pit!-MEMOREXアルカリ乾電池 各種タイプ単1 2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単1 m'pit!

    アルカリ乾電池単1

    m'pit!
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    機能2 (特長)
    用途グリーン購入法 調達品目認可タイプ単1 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単1 m'pit!

    アルカリ乾電池単1

    m'pit!
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    機能1 (特長)
    用途国際規格(IEC)、JIS規格準拠タイプ単1 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン電池ケース LR44×1個 Comfortable Electronic(COMF)

    ボタン電池ケース LR44×1個

    Comfortable Electronic(COMF)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。
    方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
  • ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角スイッチなし数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型

    GB[制御機器]
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 表面実装用

    GB[制御機器]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。表面実装タイプになっています。
    適合CR2032形状スイッチなし数量(個)1
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
電池