絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 東芝(50)
- FDK(45)
- オーム電機(31)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- DATA POWER TECHNOLOGY(22)
- 三菱電機(21)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- GB[制御機器](10)
- エスコ(8)
- スマイルキッズ(8)
- 関東カメラ(8)
- スリーアールソリューション(8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- 3R(スリーアール)(6)
- NEXcell(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。タイプ単3形使用推奨期限10年
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
3R(スリーアール)¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357Aサイズ約12x12x6mm(1個あたり)電圧1.5V質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:パッケージに記載(生産日から2年間)
東芝アルカリ乾電池
東芝¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか6日以内出荷日常使いにちょうどいい。長持ちパワー&長期5年保存対応のアルカリ乾電池。寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11種類アルカリ乾電池(単4)公称電圧(V)1.5
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池。USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能。充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能。スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き。充電状態が分かる充電インジケーター付き。RoHS適合品。PSE適合品その他●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機寸法(mm)Φ18.9×71使用温度範囲(℃)放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6定格出力5V/1A機能モバイルバッテリー:あり電池18650形バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C定格入力5V/3A
ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ブラック
山崎実業¥1,800税込¥1,9801個13日以内出荷色ブラック質量(g)450耐荷重(kg)2.5(静止荷重)表示【品質表示】本体・仕切り(小/中/大×各2):ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×4.1×21.9
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン「黒」単4×4本
三菱電機¥249税込¥2741パック当日出荷保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
空気電池 1.4V
FDK¥698税込¥7681個当日出荷温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ
NEXcell¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
タイマー式コンパクト充電器
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)
36V用充電池(18V併用利用可能)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です。可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です。既存の18V充電器が使用可能です。サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm。質量:740g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形
アイリスオーヤマ¥349~税込¥384~1個(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単1使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1
アイリスオーヤマ¥459~税込¥505~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。タイプ単1形使用推奨期限10年
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット
FDK(1件のレビュー)¥3,688税込¥4,0571セット当日出荷単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器付属品(電池)単3×4本仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69色白高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形
FDK(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 ハイパワー 単1形
FDK¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)34.2×61.5質量(g)138.0タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池IMPULSE 9V形
東芝¥759税込¥8351パック(2本)6日以内出荷東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック寸法(mm)26.5×17.5×484.5質量(g)約47種類アルカリ乾電池9V形/006P形公称電圧(V)9
アルカリ電池 単4×100防災
ELPA¥3,898税込¥4,2881箱(100本)翌々日出荷【10年保存・大容量100本】オフィスや家庭の備蓄に!エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単4形信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。リモコンや小型LEDライトなど、日常的によく使う単4形を「100本入り大容量ボックス」にパッケージしました。10年間の長期保存が可能なので、非常時の備えとしても最適です。 本商品の主な特長10年間の長期保存に対応優れた密封技術により、製造から10年間の保存が可能。いざという時の防災用ストックとして、期限を気にせず大量に備蓄いただけます。液漏れ防止設計で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部のガス圧をコントロール。液漏れによるリモコンや小型家電などの故障リスクを低減し、大切な機器を長持ちさせます。安定したハイパワー性能1.5Vの安定した電圧で、パワーが必要な小型懐中電灯から、微弱電流で長時間使用するリモコンまで、あらゆるシーンで活躍します。水銀0(ゼロ)使用で安心環境負荷を抑えた設計により、日常使いから非常時まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・備蓄: 小型LEDライト、ポータブルラジオ、防災用ヘッドライトの予備に。オフィス・法人: ワイヤレスマウス、キーボード、電卓、ICレコーダーなどの備品管理に。家庭用: テレビ・エアコンのリモコン、おもちゃ、電動歯ブラシ、時計などに。大量消費: 施設、店舗、学校でのイベント用や一括導入に便利な100本入。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR03-AD100SBS形状単4形電圧1.5V入数100本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス・マイナスの向きを正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
乾電池変換アダプター 単3→単1/単2 防災用
オーム電機¥199~税込¥219~1個翌々日出荷単3形乾電池を単1形または単2形乾電池として使用できる変換アダプターです。電池サイズが揃わない場合の応急対応や防災用途に適しています。軽量で持ち運びやすく、非常時の備えとして便利です。用途電池サイズ変換
エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用
スリーアールソリューション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き
オーム電機¥299~税込¥329~1セット(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷水銀0で環境負荷を抑えた長寿命アルカリ乾電池です。10年保存可能で日常使いから備蓄まで幅広く対応。液もれ補償付きで精密機器にも安心。グリーン購入法適合商品で、法人需要にも対応します。リモコン・おもちゃ・ライトなどで幅広く活躍します。その他液もれ補償あり形状単3形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
Vアルカリ乾電池 単1形 長持ち 液もれ補償付き
オーム電機¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか翌々日出荷水銀0使用の環境配慮型アルカリ乾電池です。10年保存可能で、防災備蓄にも最適。液もれに強く、液もれ補償付き。グリーン購入法適合商品で、法人調達にも対応します。懐中電灯・ラジオ・ランタンなど単1形機器で安定したパワーを発揮します。その他液もれ補償あり形状単1形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
アルカリ電池 防災電池 単4×10本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷単4形。10本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V用途10年保存可能
エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251パック(4本)4日以内出荷単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!。業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥1,088税込¥1,1971個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック
FDK¥948税込¥1,0431個当日出荷カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量ニッケル水素電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。質量(g)13タイプニッケル水素電池 単4形電圧(V)1.2寸法(Φ×mm)10.5×44.5本数2バッテリー容量(mAh)900
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパック
FDK¥428税込¥4711個当日出荷タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6