絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- FDK(45)
- 東芝(38)
- オーム電機(31)
- DATA POWER TECHNOLOGY(23)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- 三菱電機(21)
- スリーアールソリューション(14)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- エスコ(8)
- スマイルキッズ(8)
- 関東カメラ(8)
- GB[制御機器](8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- NEXcell(6)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 11ページ目
11ページ目: 電池

水銀電池アダプターH-C
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥729税込¥8021個欠品中ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
マイクロUSB 2本組
ライティンゲイル¥1,598税込¥1,7581パック(2本)当日出荷USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形
アイリスオーヤマ¥349~税込¥384~1個(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単1使用推奨期限10年
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形
FDK¥429~税込¥472~1パック(2本)ほか当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)26.2×50.0質量(g)68.0タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
リチウムイオン充電池
スタンダード¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷繰り返し充電ができる充電池です。容量は2200mAhです。トラスコ品番199-6378適合機種VXD9RoHS指令(10物質対応)対応
enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間
乾電池エボルタネオ単3形2本パック
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個(1パック×2個)4日以内出荷パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!。長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!。銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態2本入ブリスター包装グリーン購入法適合
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍電圧(V)2.4安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○バッテリー容量(mAh)min800通話時間(通話時間アップ)○
単3形 単4形専用 電池チェッカー enevolt basic
スリーアールソリューション¥899税込¥9891個4日以内出荷電池を軽く置くだけで残量をチェックできる、外部電源不要のコンパクトチェッカー。単3・単4電池に対応し、マンガン・アルカリを4段階で表示。単3電池ほどの小型サイズで収納しやすく、付属QRシールで残量確認から買い足しまでスムーズに行えます。寸法(mm)約65×20×22質量(g)14、約19(パッケージ込み)対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用)
Comfortable Electronic(COMF)¥97税込¥1071個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+85材質(端子)リン青銅材質(ホルダー)PPSRoHS指令(10物質対応)対応![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622806-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。適合CR2032色黒スイッチなし数量(個)1![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR1220 表面実装用
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷CR1220用電池ケースです。表面実装タイプになっています。適合CR1220形状丸色茶スイッチなし数量(個)1
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
Vアルカリ乾電池(単4形 4本パック)
オーム電機¥199税込¥2191個3日以内出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 性能アップで長持ち(メーカー従来品比) 単4形 4本パック LR03/1.5V 水銀を使用していません。 グリーン購入法適合商品
BIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単4形 4本パック(ブリスターパック)
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581箱(12個)翌々日出荷長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。材質二酸化マンガン、亜鉛質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×115使用推奨期限製造後10年RoHS指令(10物質対応)対応
電池チェッカー
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。材質ABS寸法(mm)92×63×14質量(g)約36電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池
45W USB-C 小型充電器 ミッキーマウス
BELKIN(ベルキン)¥2,198税込¥2,4181台8日以内出荷45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷75W 3ポート車載充電器は、?スタイリッシュなデザインにより、車内で場所を取らずに充電可能です。ノートPCを含む多くのUSB-C機器を効率よく充電し、最大75Wの出力で3台のデバイスを同時に充電でき、急速充電が可能です。
電池チェッカー 1008904
ナリカ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉
ヒラタ¥599税込¥6591個6日以内出荷単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1材質シリコンゴム、ステンレス
電池アダプター 4LR(SR)44
関東カメラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-9無変換型
関東カメラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281組(2個)当日出荷酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-50
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用使用電池SR44RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック
FDK¥1,188税込¥1,3071個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単3
FDK¥388~税込¥427~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




















![ボタン電池ケース CR2450 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622718-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622806-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)