絞り込み
ブランド
- CPC
- モノタロウ(118)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
- Merck(メルクミリポア)(2,887)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,313)
- tantore(777)
- TGK(東京硝子器械)(2,784)
- Thermo Fisher Scientific(1,621)
- アズワン(8,959)
- エスコ(1,045)
- ケニス(1,547)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,009)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,391)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る

バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ
CPC¥109,800~税込¥120,780~1袋(25個)71日以内出荷MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください圧力真空~0.41MPa
バイオ向けクイックカップリング メス形状 ロック無 1袋25個入
CPC¥129,800税込¥142,7801袋(25個)71日以内出荷MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してくださいその他本体およびラッチ:ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)適合チューブ内径1/2インチ(12.7mm)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-64
バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ
CPC¥49,980税込¥54,9781袋(25個)101日以内出荷MPXシリーズカップリングは慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには意図しない切り離しを防止するためロック機能がついた製品があります。さらに接続したチューブのねじれを減少させるためカップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブEtOEビームガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状メス形状組み合わせてご使用ください 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌ですご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください。その他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-70
バイオ向けクイックカップリング メス形状 1袋25個入 MPXシリーズ
CPC¥49,980~税込¥54,978~1袋(25個)71日以内出荷から101日以内出荷MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してくださいその他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)