絞り込み
ブランド
- 昭和科学
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,718)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

吸引パイプ チューブ付き
昭和科学¥13,299税込¥14,6291式6日以内出荷チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ
昭和科学¥87,980税込¥96,7781式6日以内出荷昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し
昭和科学¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。 S-101V・S-302VBH共通仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47
S-302VBH用吸引瓶ホルダー
昭和科学¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
S-302VBH用HEPAフィルターセット
昭和科学¥23,299税込¥25,6291セット6日以内出荷バイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPAフィルターを装備しています。仕様●セット内容:HEPAフィルター、PEジョイント、ビニルチューブ1m30cmアズワン品番67-8735-33
ガスバーナースクリーン 種火式
昭和科学¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
ガスバーナースクリーン オート
昭和科学¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59