絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(8,715)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,389)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,690)
  • Thermo Fisher Scientific(1,632)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,067)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(807)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(709)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    109,800税込120,780
    1式
    32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
    材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
    材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
  • 流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ コトヒラ工業

    流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ

    コトヒラ工業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
    種別交換用ブラシアズワン品番3-5084-11
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • クリーンエア供給装置 コトヒラ工業

    クリーンエア供給装置

    コトヒラ工業
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダストクリーナー コトヒラ工業

    ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ポータブルエアシャワー用シャワーブース コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用シャワーブース

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
    用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25高さ(mm)2100奥行(mm)1100間口(mm)1100
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    579,800税込637,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
    トラスコ品番458-6824質量(kg)30材質(本体)ステンレス出力(kW)0.34消費電力(W)340電源AC100V(50/60Hz)安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知処理風量(m3/min)6.5粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611風速(m/s)24.2ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安7.48円/h騒音レベル(dB(A))68最大静圧(Pa)1000
  • クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ

    コトヒラ工業
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
    トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650
  • 床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業

    床置型ファンフィルタユニット

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1個
    47日以内出荷
    KFC-50H用の交換用プレフィルタです。
  • 殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業

    殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー

    コトヒラ工業
    209,999税込230,999
    1式
    5日以内出荷から30日以内出荷
    全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
    その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
  • 衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター

    コトヒラ工業
    15,980税込17,578
    1パック(5枚)
    21日以内出荷
    衣類用・毛髪用ダストクリーナー用の交換用パックフィルターです。
    トラスコ品番206-5456適合機種KHR-A01、KHR-A02、KHR-AH1、KHR-B01質量(g)100
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ

    コトヒラ工業
    8,798税込9,678
    1足
    4日以内出荷
    スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    128,939税込141,833
    1枚
    40日以内出荷
    適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
    アズワン品番62-2518-32
  • 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    302,999税込333,299
    1セット
    7日以内出荷から32日以内出荷
    衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
    電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
  • 【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業

    【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
    質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
  • 高静圧クリーンルーム用集塵機 コトヒラ工業

    高静圧クリーンルーム用集塵機

    コトヒラ工業
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
  • 床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業

    床置型ファンフィルタユニット

    コトヒラ工業
    819,800税込901,780
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
    種別本体アズワン品番3-5475-01
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    33日以内出荷
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    種別本体アズワン品番3-5473-01
  • 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    42,980税込47,278
    1枚
    4日以内出荷
  • 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業

    光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー

    コトヒラ工業
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
  • エア供給装置 コトヒラ工業

    エア供給装置

    コトヒラ工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポータブルエアシャワー用プレフィルター コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用プレフィルター

    コトヒラ工業
    14,980税込16,478
    1台
    21日以内出荷
    ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
    仕様(消耗品)プレフィルタートラスコ品番458-6778適合本体KAS-P04質量(g)30
  • ポータブルエアシャワー用キャスター コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用キャスター

    コトヒラ工業
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
  • 吸引フード コトヒラ工業

    吸引フード

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
  • ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 20立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 20立米タイプ

    コトヒラ工業
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 1立米タイプ

    コトヒラ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 15立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 15立米タイプ

    コトヒラ工業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 10立米タイプ

    コトヒラ工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 7立米タイプ

    コトヒラ工業
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横

    コトヒラ工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用 コトヒラ工業

    殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用

    コトヒラ工業
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品アース線トラスコ品番458-6930材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)18高さ(mm)900タイプ6足用奥行(mm)330間口(mm)300電源(V)単相100消費電力(W)38ランプ寿命約8000時間色(扉)
  • 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用 コトヒラ工業

    殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用

    コトヒラ工業
    459,800税込505,780
    1台
    22日以内出荷
    全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品アース線トラスコ品番458-6921材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)58高さ(mm)1500タイプ20足用奥行(mm)400間口(mm)700電源(V)単相100消費電力(W)135ランプ寿命約8000時間色(扉)