絞り込み
ブランド
- 宮原計量器
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,718)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

クリップクランプ
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
秤量瓶
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個(1個)6日以内出荷固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。材質硼珪酸ガラス(JR-1)
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
メスシリンダー スタンダード
宮原計量器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ
宮原計量器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
ロートホルダー
宮原計量器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm下径(Φmm)40上径(Φmm)68適用支柱径(mm)10~13
石英ビーカー
宮原計量器¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
ピペット台
宮原計量器¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。寸法(mm)Φ228×520架数94
キュベットラック
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付
宮原計量器¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。容量(mL)101目盛(mL)0.05仕様PTFEコック茶
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付
宮原計量器¥53,880~税込¥59,268~1個3日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。1目盛(mL)0.1仕様ガラスコック茶
ポリ瓶自動ビュレット
宮原計量器(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
茶モールビュレット bt2シリーズ
宮原計量器¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色茶
青筋モールビュレット bt3シリーズ
宮原計量器¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から10日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色青筋
白モールビュレット bt1シリーズ
宮原計量器¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色透明
ピペットトレー
宮原計量器¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。材質ポリプロピレンサイズ(mm)281×216×39掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)