絞り込み
ブランド
- 日本エンコン
- モノタロウ(98)
- 三商(2,360)
- アズワン(2,279)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(618)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(461)
- 東亜DKK(406)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(312)
- アラム(291)
- TRUSCO(282)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

緊急用洗眼器 壁取付け型
日本エンコン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
緊急用シャワー・洗眼器
日本エンコン¥419,800税込¥461,7801台当日出荷トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
緊急用洗眼器
日本エンコン¥129,800税込¥142,7801台当日出荷化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8高さ(mm)301取付方式壁取り付けブラケット式規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ給水口15A材質(パイプ)ステンレス
緊急用洗眼器
日本エンコン¥199,800税込¥219,7801台当日出荷緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230