「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
デルボ電動ドライバ日東工器翌日出荷から90日以内出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバー日東工器当日出荷から3日以内出荷
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
デルボ電動ドライバ日東工器翌日出荷
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ日東工器3日以内出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35適合ビット(mm)Φ4シャンク
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~