絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(1)
- 1.4~12(2)
- 1.4~14(1)
- 2~10(1)
- 2~26(1)
- 3~5.4(1)
- 3~13(1)
- 3~15(3)
- 4~12(2)
- 4~20(2)
- 5~25(12)
- 6~30(3)
ヘッド形状

ヘッド交換式(4)

モンキ形(2)

ラチェット形(10)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](13)
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.001(3)
- 0.01(17)
- 0.02(9)
- 0.05(16)
- 0.05c(2)
- 0.1(65)
- 0.1c(4)
- 0.2c(2)
- 0.25(13)
- 0.5(45)
- 0.5c(3)
- 1(57)
- 1.0c(4)
- 2(40)
- 2.0c(3)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 5(11)
- 10(5)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(12)
- 冷媒機器(1)
- 検査作業(4)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
- 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(16)
- 左右(4)
右・左右
校正証明書
- 付き(4)
付き
精度(%)
- ±3(15)
- ±4(4)
- ±6(2)
±3・±4・±6
ブランド
- 東日製作所(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- KANON(中村製作所)(3)
- トップ工業(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 日平機器(1)
- MATATAKITOYO(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・日平機器・MATATAKITOYO・ハゼット・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
トルクレンチ
東日製作所¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200有効長(mm)190主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
トルクドライバー
ハゼット¥23,980税込¥26,3781本当日出荷簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右