絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(2)
- 20~100(1)
- 25~130(1)
- 40~200(1)
- 70~420(3)
- 80~400(1)
- 100~560(2)
- 100~700(2)
- 700~2100(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

ラチェット形(5)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](2)
- その他(2)
最小目盛(N・m)
- 10
- 0.001(2)
- 0.01(23)
- 0.02(10)
- 0.05(17)
- 0.1(80)
- 0.2(37)
- 0.25(19)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(74)
- 1(85)
- 1.0c(4)
- 2(56)
- 2.5(11)
- 5(24)
- 5.0c(4)
- 10.0c(5)
- 20(8)
- 40(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1800~2000未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(6)
- 検査作業(4)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(1)
- 左右(6)
右・左右
校正証明書
- 付き(1)
付き
精度(%)
- ±3(8)
±3
ブランド
- 東日製作所(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- NORBAR(2)
- エスコ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・NORBAR・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から11日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
オートモティブトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
トルクレンチ
東日製作所¥59,980~税込¥65,978~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)
700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥215,600税込¥237,1601個翌日出荷エスコ品番EA723NG-6全長(mm)2064種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)700~2100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)10負荷方向右
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980~税込¥109,978~1丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。











![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)