絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~10(3)
- 2~10(2)
- 4~20(2)
- 5~50(3)
- 10~50(3)
- 10~100(3)
- 20~100(3)
- 20~200(3)
- 30~300(3)
- 40~200(3)
- 50~500(3)
- 50~500c(2)
- 72~360(2)
- 100~500(3)
- 100~1000(3)
- 170~850(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](2)
最小目盛(N・m)
- 0.01(5)
- 0.02(2)
- 0.05(3)
- 0.1(6)
- 0.1c(2)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 1(5)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(5)
- 検査作業(3)
一般締付作業・検査作業
校正証明書
- 付き(1)
付き
負荷方向
- 左右(4)
左右
精度(%)
- ±1
- ±0.5(4)
- ±2(27)
- ±3(260)
- ±3.5(1)
- ±4(61)
- ±5(13)
- ±6(83)
- ±7(2)
- ±8(1)
- ±9(1)
- ±10(53)
- ±20(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)(5)
- 東日製作所(3)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥94,980~税込¥104,478~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクドライバー
KANON(中村製作所)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から11日以内出荷デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応